- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- ペール缶 蓋のおすすめ人気ランキング
ペール缶 蓋のおすすめ人気ランキング
2026/03/07更新87件の「ペール缶 蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペール缶 ふた」、「オイル缶蓋」、「ペール缶 蓋バンド」などの商品も取り扱っております。
材質
ティンフリースチール(金属)
直径(Φmm)
303.0±1.0
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプ
フタのみ
色
白
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質
PP
色
乳白色
タイプ
フタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)
320×36.5
耐熱温度(℃)
80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
プラスチック製の容器の蓋です。
用途乾燥抑止に
材質
ポリプロピレン
適合
プロ用多用途ペールTB-7
色
ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)
305×30
20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。
モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。
バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。
また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして
仕様
パッキン付き
材質
フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板
フタ外径(Φmm)
303
コーティング
あり(内側防錆塗装)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
305
パンチ径(Φmm)
2.2
TKG品番
9-0194-1401
TKG品番(2017)
6-0182-1501
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
材質
低密度ポリエチレン
適合本体
140H
外径(Φmm)
310
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様
バンド(外レバー式)
材質
SPTFS/0.34t
高さ(mm)
12
容量(L)
ニス引きペール缶20用
内径(Φmm)
285.2
外径(Φmm)
303、バンド:306.0 (レバー部除く)
材質(パッキン)
天然ゴム
材質(バンド)
亜鉛メッキ鋼板/1.0t
商品タイプ
フタ+バンドのみ
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。
トラスコ品番
206-5696
適合機種
JP-20
材質
ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布
色
金属
高さ(mm)
17
使用温度範囲(℃)
常温
フタ
かぶせ蓋
使用できる主な薬品
なし
内径(mm)
300
直径(mm)
308
パッキン
無
1枚
¥909
税込¥1,000
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
板厚(mm)
0.8
ペール缶に使用できるフタです。
用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア
適合
(JANコード)4957549350478/4957549352403/4957549350461/4957549352410/4957549352427/4957549352434
色
無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
大塚刷毛製造 20リットルペール缶用の各種交換付属品です。
タイプ
バンドのみ
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質
PP
トラスコ品番
330-6313
適合本体
400606-00BK
種別
700355-00BK
色
ブラック
質量(g)
60
容量(L)
5.5
外径×高さH(Φmm×mm)
229×19
有効内寸(mm)
197×170×ポリカーボネイト
外寸(mm)
229×190×208
内寸(mm)
208×188×197
圧縮荷重(kN[kgf])
2.45(250)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質
PP
容量(L)
18
色
乳白色
タイプ
本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)
330×345
目盛(mL)
無
耐熱温度(℃)
80
材質(取手)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。
オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。
2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)
Φ350×125
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷